品番 : EA949LX-1210F
品名 : M10 平ワッシャー(ステンレス/黒色/JIS/4枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 呼 | M10 | 内径×外径×厚み(mm) | 10×22×1.6 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4 | ||
| JIS規格 | |||
| 材質 | ステンレス(SUS304)(SSブラックメッキ) | ||
| 袋入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|

