品番 : EA949LY-118
品名 : M18 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 袋入り | |||
| 呼 | M18 | 内径×外径×厚み(mm) | 18.2×31.0×4.6 |
| 入数 | 2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/30 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1258ページ | ||||
