品番 : EA949LY-122
品名 : M22 スプリングワッシャー(ユニクロ/2枚)
仕様
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 袋入り | |||
| 呼 | M22 | 内径×外径×厚み(mm) | 22.5×37.7×5.6 |
| 入数 | 2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1308ページ | ||||
