詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LY-603

品名 : M3 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/40枚)

仕様

材質 ステンレス(SUS304/SSブラックメッキ) M3
内径×外径×厚み(mm) 3.1×5.9×0.7 入数 40
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/22 10:26現在)

商品入数 40 販売単位
カタログページ 1258ページ
バリエーション一覧
EA949LY-603 M3 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/40枚)
EA949LY-604 M4 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/30枚)
EA949LY-605 M5 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚)
EA949LY-606 M6 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚)
EA949LY-608 M8 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/12枚)
EA949LY-610 M10 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/2枚)
EA949LY-612 M12 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top