品番 : EA949LY-610
品名 : M10 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/2枚)
仕様
| 呼 | M10 | 内径 | 10.2mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 18.4mm | 厚み | 2.5mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 表面処理 | SSブラックメッキ |
| 入数 | 2個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
