詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LZ-104

品名 : M10x 35mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)

仕様

サイズ M10×35(細目) ピッチ 1.25
材質 クロムモリブデン鋼 入数 2本
全ねじ
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/02 00:49現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1260ページ
バリエーション一覧
EA949LZ-61 M 6x 10mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-62 M 6x 12mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-63 M 6x 15mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-64 M 6x 20mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-65 M 6x 25mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-66 M 6x 30mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-81 M 8x 12mm/P1.0 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-82 M 8x 15mm/P1.0 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-83 M 8x 20mm/P1.0 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-84 M 8x 25mm/P1.0 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-85 M 8x 30mm/P1.0 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-101 M10x 20mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-102 M10x 25mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-103 M10x 30mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-104 M10x 35mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-105 M10x 40mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-106 M10x 45mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-107 M10x 50mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-108 M10x 55mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-109 M10x 60mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-110 M10x 65mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-121 M12x 20mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-122 M12x 25mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-123 M12x 30mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-124 M12x 35mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-125 M12x 40mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-126 M12x 50mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-127 M12x 65mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
EA949LZ-128 M12x 80mm/P1.25 六角穴付ボルト(細目/2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:2本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:2本
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top