品番 : EA949LZ-62
品名 : M 6x 12mm/P0.75 六角穴付ボルト(細目/2本)
仕様
サイズ | M6×12 | 入数(本) | 2 |
---|---|---|---|
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
細目ねじ | |||
ピッチ | 0.75 | ||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
115 円(税抜)/ 127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/08/11 13:35現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA949LZ-126です。