品番 : EA949MA-1235A
品名 : M12x 35mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/2本)
仕様
サイズ | M12×35 | ピッチ | 1.75(並目) |
---|---|---|---|
仕様 | 全ねじ | 材質 | 鉄(ブラッククロメート) |
入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
545 円(税抜)/ 600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/10 06:18現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)