品番 : EA949MA-306A
品名 : M3 x 6mm 六角穴付ボルト/全ねじ(BC/8本)
仕様
サイズ | M3×6 | ピッチ | 0.5(並目) |
---|---|---|---|
仕様 | 全ねじ | 材質 | 鉄(ブラッククロメート) |
入数 | 8本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/05/10 12:15現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1312ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)