詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MB-310

品名 : M3 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/78本)

仕様

サイズ M3×10 仕様 全ねじ
ピッチ 0.5 入数 78
材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304) 強度区分 A2-70
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/26 04:38現在)

商品入数 78 販売単位 pk
カタログページ 1313ページ
バリエーション一覧
EA949MB-304 M3 x 4mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/48本)
EA949MB-305 M3 x 5mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/69本)
EA949MB-306 M3 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/82本)
EA949MB-308 M3 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/79本)
EA949MB-310 M3 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/78本)
EA949MB-312 M3 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/75本)
EA949MB-314 M3 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/65本)
EA949MB-316 M3 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/62本)
EA949MB-318 M3 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/56本)
EA949MB-320 M3 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/54本)
EA949MB-322 M3 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/42本)
EA949MB-406 M4 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/54本)
EA949MB-408 M4 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/58本)
EA949MB-410 M4 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/56本)
EA949MB-412 M4 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/52本)
EA949MB-414 M4 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/48本)
EA949MB-416 M4 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/45本)
EA949MB-418 M4 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/39本)
EA949MB-420 M4 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/39本)
EA949MB-422 M4 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/32本)
EA949MB-425 M4 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/32本)
EA949MB-506 M5 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/19本)
EA949MB-508 M5 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/37本)
EA949MB-510 M5 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/37本)
EA949MB-512 M5 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/34本)
EA949MB-514 M5 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/32本)
EA949MB-516 M5 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/30本)
EA949MB-518 M5 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/28本)
EA949MB-520 M5 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/28本)
EA949MB-522 M5 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/24本)
EA949MB-525 M5 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/23本)
EA949MB-606 M6 x 6mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/7本)
EA949MB-608 M6 x 8mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/14本)
EA949MB-610 M6 x 10mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/17本)
EA949MB-612 M6 x 12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/16本)
EA949MB-614 M6 x 14mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/14本)
EA949MB-616 M6 x 16mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/14本)
EA949MB-618 M6 x 18mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/14本)
EA949MB-620 M6 x 20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/13本)
EA949MB-625 M6 x 25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/12本)
EA949MB-630 M6 x 30mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top