品番 : EA949MB-422
品名 : M4 x 22mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/32本)
仕様
| サイズ | M4×22 | 仕様 | 全ねじ |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.7 | 入数 | 32 |
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | 強度区分 | A2-70 |
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/30 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 32 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1262ページ | ||||
