品番 : EA949MD-612
品名 : M6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/12本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M6×12 | ピッチ | 1 |
入数 | 12個 | 強度 | A2-50相当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/07 15:33現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1330ページ |