品番 : EA949MD-616
品名 : M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M6×16 | ピッチ | 1 |
入数 | 11個 | 強度 | A2-50相当 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/26 02:49現在) |
||||
商品入数 | 11 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1315ページ |