詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ME-410

品名 : M4x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)

仕様

材質 構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理 黒色酸化被膜
並目ねじ
サイズ M4×10 ピッチ 0.7
入数 20本
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/26 02:29現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1264ページ
バリエーション一覧
EA949ME-406 M4x 6mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
EA949ME-408 M4x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
EA949ME-410 M4x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
EA949ME-412 M4x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
EA949ME-415 M4x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
EA949ME-420 M4x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/20本)
EA949ME-508 M5x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
EA949ME-510 M5x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
EA949ME-512 M5x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
EA949ME-515 M5x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
EA949ME-520 M5x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
EA949ME-608 M6x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
EA949ME-610 M6x10mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
EA949ME-612 M6x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
EA949ME-615 M6x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
EA949ME-620 M6x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
EA949ME-625 M6x25mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
EA949ME-812 M8x12mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
EA949ME-815 M8x15mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
EA949ME-820 M8x20mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
EA949ME-825 M8x25mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
EA949ME-830 M8x30mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
EA949ME-840 M8x40mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
EA949ME-850 M8x50mm フランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
ウェブカタログ画像
※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top