品番 : EA949ME-608
品名 : M6x 8mm フランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
仕様
| 材質 | 構造用炭素鋼(SCM435) | 表面処理 | 黒色酸化被膜 |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M6×8 | ピッチ | 1 |
| 入数 | 12本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/26 01:35現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、サイズ・入数が異なります。
