詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MF-304

品名 : M3 x 4mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/17本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7/SUS304)
並目ねじ
全ねじ
サイズ M3×4 ピッチ 0.5
入数 17個
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 21:15現在)

商品入数 17 販売単位 pk
カタログページ 1264ページ
バリエーション一覧
EA949MF-304 M3 x 4mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/17本)
EA949MF-305 M3 x 5mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/20本)
EA949MF-306 M3 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/24本)
EA949MF-308 M3 x 8mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/24本)
EA949MF-310 M3 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/23本)
EA949MF-312 M3 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/21本)
EA949MF-314 M3 x14mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/21本)
EA949MF-316 M3 x16mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/20本)
EA949MF-318 M3 x18mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/18本)
EA949MF-320 M3 x20mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/18本)
EA949MF-404 M4 x 4mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
EA949MF-406 M4 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/18本)
EA949MF-408 M4 x 8mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/21本)
EA949MF-410 M4 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/21本)
EA949MF-412 M4 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/20本)
EA949MF-414 M4 x14mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/18本)
EA949MF-416 M4 x16mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/17本)
EA949MF-418 M4 x18mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/15本)
EA949MF-420 M4 x20mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/15本)
EA949MF-425 M4 x25mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/13本)
EA949MF-506 M5 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/14本)
EA949MF-508 M5 x 8mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
EA949MF-510 M5 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
EA949MF-512 M5 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
EA949MF-514 M5 x14mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/15本)
EA949MF-516 M5 x16mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/14本)
EA949MF-518 M5 x18mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/13本)
EA949MF-520 M5 x20mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/13本)
EA949MF-525 M5 x25mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/11本)
EA949MF-606 M6 x 6mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/7本)
EA949MF-608 M6 x 8mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/11本)
EA949MF-610 M6 x10mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/12本)
EA949MF-612 M6 x12mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/12本)
EA949MF-614 M6 x14mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/11本)
EA949MF-616 M6 x16mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/11本)
EA949MF-618 M6 x18mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/10本)
EA949MF-620 M6 x20mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/10本)
EA949MF-625 M6 x25mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MF-630 M6 x30mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/8本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top