品番 : EA949MF-508
品名 : M5 x 8mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/16本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7/SUS304) | ||
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| サイズ | M5×8 | ピッチ | 0.8 |
| 入数 | 16個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||
