詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ML-615

品名 : M6x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)

仕様

材質 構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理 黒色酸化被膜
並目ねじ
サイズ M6×15 ピッチ 1
入数 12本
追加説明
カタログ価格

265 (税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/07/25 22:00現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 1265ページ
バリエーション一覧
EA949ML-406 M4x 6mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
EA949ML-408 M4x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
EA949ML-410 M4x10mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
EA949ML-412 M4x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
EA949ML-415 M4x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
EA949ML-420 M4x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/20本)
EA949ML-508 M5x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
EA949ML-510 M5x10mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
EA949ML-512 M5x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
EA949ML-515 M5x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
EA949ML-520 M5x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/16本)
EA949ML-608 M6x 8mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-610 M6x10mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-612 M6x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-615 M6x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-620 M6x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-625 M6x25mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-630 M6x30mm フランジボタンキャップボルト(鉄/12本)
EA949ML-812 M8x12mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
EA949ML-815 M8x15mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
EA949ML-820 M8x20mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
EA949ML-825 M8x25mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
EA949ML-830 M8x30mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、サイズ・入数が異なります。
  • ねじ系列表

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top