品番 : EA949ML-830
品名 : M8x30mm フランジボタンキャップボルト(鉄/ 8本)
仕様
| 材質 | 構造用炭素鋼(SCM435) | 表面処理 | 黒色酸化被膜 |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| サイズ | M8×30 | ピッチ | 1.25 |
| 入数 | 8本 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/25 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1265ページ | ||||
