詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MS-506

品名 : M 5x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)

仕様

材質 ステンレス(SSブラックメッキ) サイズ M5×6mm
ピッチ 0.8(並目) 入数 4本
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/08/27 09:50現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1315ページ
バリエーション一覧
EA949MS-304 M 3x 4mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-305 M 3x 5mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-306 M 3x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-308 M 3x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-310 M 3x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-312 M 3x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-405 M 4x 5mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-406 M 4x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-408 M 4x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-410 M 4x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-412 M 4x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-415 M 4x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-420 M 4x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-506 M 5x 6mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-508 M 5x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-510 M 5x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-512 M 5x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-515 M 5x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-520 M 5x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-608 M 6x 8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-610 M 6x10mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-612 M 6x12mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-615 M 6x15mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-620 M 6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
EA949MS-630 M 6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:4本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
  • ※品番により、サイズが異なります。
  • ねじの呼び d:M5   dk:9.14~9.50mm\nk:2.50~2.75mm    S:3.02~3.08mm\nt:1.56mm   L:6mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top