品番 : EA949MS-520
品名 : M 5x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SSブラックメッキ) | サイズ | M5×20mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8(並目) | 入数 | 4本 |
| アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2025/11/05 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1315ページ | ||||

※入数:4本