品番 : EA949MW-416
品名 : M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
仕様
材質 | 高強度ボルト用鋼 | サイズ | M4×16 |
---|---|---|---|
ピッチ | 0.7 | 入数 | 4 |
表面処理 | 黒色酸化被膜 | 引張強度 | 800N/m㎡ |
硬度 | HRC40 | 頭部高さ | 1.5mm |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/11 14:09現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1314ページ |