詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MW-612

品名 : M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)

仕様

材質 高強度ボルト用鋼 サイズ M6×12
ピッチ 1 入数 4
表面処理 黒色酸化被膜 引張強度 800N/m㎡
硬度 HRC40 頭部高さ 1.5mm
並目ねじ
全ねじ
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 21:13現在)

商品入数 4 販売単位 CS
カタログページ 1263ページ
バリエーション一覧
EA949MW-305 M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-306 M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-308 M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-310 M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-312 M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-406 M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-408 M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-410 M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-412 M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-416 M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-420 M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-506 M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-508 M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-510 M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-512 M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-516 M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-520 M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-608 M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-610 M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-612 M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-616 M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-620 M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-625 M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-630 M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
EA949MW-808 M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-810 M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-812 M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-816 M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-820 M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-825 M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-830 M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1010 M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1012 M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1016 M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1212 M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1216 M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
EA949MW-1250 M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA949MW-512です。
  • ※画像はEA949MW-512です。
  • ねじ系列表

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top