詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MY-1015

品名 : M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

仕様

材質 ステンレス(SUS304CUN) ねじ規格 JIS B0205
表面処理 パシペート 強度クラス A2-100
サイズ M10×15 ピッチ 1.5(並目)
頭径 16mm 六角穴径 6mm
穴深さ 4.5mm 頭部高さ 6mm
引張強度 1000N/m㎡ 仕様 全ねじ
入数 1個
・高強度かつ軽量
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現
クロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能
ローヘッド仕様
追加説明
アイコン
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/14 22:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1260ページ
バリエーション一覧
EA949MY-306 M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-308 M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-310 M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-312 M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-315 M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-406 M4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-408 M4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-410 M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-412 M4 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-415 M4 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-416 M4 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-420 M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-508 M5 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-510 M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-512 M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-515 M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-516 M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-520 M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-525 M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-610 M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-612 M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-615 M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-616 M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-620 M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-625 M6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-630 M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-812 M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-815 M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-816 M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-820 M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-825 M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-830 M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-835 M8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-1015 M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1016 M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1020 M10x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1025 M10x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1030 M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1035 M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1040 M10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1220 M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1225 M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1230 M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1235 M12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1240 M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1245 M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1250 M12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d:M10   l:15mm   dk:16mm\ns:6mm   k:6mm   t:4.5mm
  • ねじ系列表
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top