詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MY-1230

品名 : M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

仕様

材質 ステンレス(SUS304CUN) 仕様 全ねじ
サイズ M12×30 ピッチ 1.75
引張強度 1000N/m㎡ 頭部高さ 7.0mm
強度クラス A2-100
通常よりヘッド(キャップ)部が薄い仕様です。
並目ねじ
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,160 (税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/08/11 13:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1311ページ
バリエーション一覧
EA949MY-306 M3 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-308 M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-310 M3 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-312 M3 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-315 M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-406 M4 x 6mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-408 M4 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-410 M4 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-412 M4 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-415 M4 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-416 M4 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-420 M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-508 M5 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-510 M5 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-512 M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-515 M5 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-516 M5 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-520 M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-525 M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-610 M6 x10mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-612 M6 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-615 M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-616 M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-620 M6 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-625 M6 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-630 M6 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
EA949MY-812 M8 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-815 M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-816 M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-820 M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-825 M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-830 M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-835 M8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本
EA949MY-1015 M10x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1016 M10x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1020 M10x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1025 M10x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1030 M10x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1035 M10x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1040 M10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1220 M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1225 M12x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1230 M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1235 M12x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1240 M12x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1245 M12x45mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
EA949MY-1250 M12x50mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
ウェブカタログ画像
※画像はEA949MY-512です。
  • ※画像はEA949MY-512です。
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top