詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NB-13A

品名 : UNC No 6x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

仕様

材質 ステンレス(SUS XM-7) 頭形状 (+)皿頭
サイズ #6×3/8” 山数 32
十字穴番号 2 入数 8個
UNC(並目)
全ねじ
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/26 02:56現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1273ページ
バリエーション一覧
EA949NB-6A UNC No 4x3/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NB-7A UNC No 4x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NB-8A UNC No 4x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NB-9A UNC No 4x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NB-10A UNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
EA949NB-11A UNC No 6x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-12A UNC No 6x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-13A UNC No 6x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-14A UNC No 6x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-15A UNC No 6x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-16A UNC No 8x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-17A UNC No 8x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-18A UNC No 8x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-19A UNC No 8x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-20A UNC No 8x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)
EA949NB-21A UNC No10x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NB-22A UNC No10x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NB-23A UNC No10x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NB-24A UNC No10x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NB-25A UNC No10x3/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 6本)
EA949NB-26A UNC 1/4 x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
EA949NB-27A UNC 1/4 x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
EA949NB-28A UNC 1/4 x5/8 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
EA949NB-29A UNC 1/4 x3/4 皿頭小ねじ(ステンレス/ 4本)
ウェブカタログ画像
入数:8本
  • 入数:8本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • A(頭径):最大 7.086mm 最小 6.197mm\nH(頭高):2.1mm ねじ部外径:3.5mm\nねじの長さ:3/8\" ねじ部長さ:7.43mm\n十字穴番号:2

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top