品番 : EA949NB-7A
品名 : UNC No 4x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS XM-7) | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #4×1/4” | 山数 | 40 |
| 十字穴番号 | 1 | 入数 | 10個 |
| UNC(並目) | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/25 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
