詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NG-308

品名 : M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

仕様

全ねじ
材質 鉄(三価クロメート) 頭形状 (+)ナベ頭
サイズ M3×8mm ピッチ 0.5
入数 50個
並目ねじ
強度区分 4.8
追加説明
カタログ価格

310 (税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/25 12:40現在)

商品入数 50 販売単位 CS
カタログページ 1274ページ
バリエーション一覧
EA949NG-204 M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-205 M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-206 M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-208 M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-210 M2 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-212 M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-215 M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-220 M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)
EA949NG-225 M2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-230 M2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-304 M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-305 M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-306 M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-308 M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-310 M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
EA949NG-312 M3 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)
EA949NG-315 M3 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/40本)
EA949NG-320 M3 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-325 M3 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)
EA949NG-330 M3 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-405 M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-406 M4 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-408 M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-410 M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-412 M4 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
EA949NG-415 M4 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)
EA949NG-420 M4 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-425 M4 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
EA949NG-430 M4 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
EA949NG-506 M5 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-508 M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-510 M5 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-512 M5 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)
EA949NG-515 M5 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
EA949NG-520 M5 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/15本)
EA949NG-525 M5 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-530 M5 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-608 M6 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-610 M6 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-612 M6 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-615 M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
EA949NG-620 M6 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/8本)
EA949NG-625 M6 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/7本)
EA949NG-630 M6 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/6本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top