品番 : EA949NG-405
品名 : M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)
仕様
| 全ねじ | |||
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M4×5mm | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 30個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 強度区分 | 4.8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/25 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
