品番 : EA949NZ-310A
品名 : M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
仕様
| (+)皿頭 | |||
| 全ねじ | |||
| 材質 | チタン | サイズ | M3×10mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.5 | 入数 | 8個 |
| チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。 | |||
| チタンの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/10 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
