詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NZ-406A

品名 : M4x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)

仕様

(+)皿頭
全ねじ
材質 チタン サイズ M4×6mm
ピッチ 0.7 入数 8個
チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。純チタンは比重4.51で、鋼の50%、ステンレス鋼の約60%という軽さです。耐食性ではステンレス鋼や銅合金に比べ、多くの場合に優れ、特に海水中では白金に匹敵する耐食性を示します。
チタンの用途は「軽さ・耐食性」に優れていることから、航空・宇宙・火力・原子力・建築・土木・海洋開発・自動車・化学・精密機器(非磁性)・医療・食品(無毒性・生体適合性)等の幅広い分野で使われています。
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/10/28 07:04現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 1328ページ
バリエーション一覧
EA949NZ-306A M3x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-308A M3x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-310A M3x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-312A M3x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-315A M3x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-320A M3x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-325A M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-406A M4x 6mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-408A M4x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-410A M4x10mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-412A M4x12mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-415A M4x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-420A M4x20mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-425A M4x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)
EA949NZ-508A M5x 8mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-510A M5x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-512A M5x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-515A M5x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-520A M5x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-525A M5x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-610A M6x10mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-612A M6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-615A M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-620A M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
EA949NZ-625A M6x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top