詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PA-419

品名 : 19mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 適合軸径 19mm
入数 7個
軸用スナップリング
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/28 21:08現在)

商品入数 7 販売単位 pk
カタログページ 1291ページ
バリエーション一覧
EA949PA-403 3.2mm 軸用スナップリング(ステンレス製/22個)
EA949PA-404 4mm 軸用スナップリング(ステンレス製/21個)
EA949PA-405 5mm 軸用スナップリング(ステンレス製/20個)
EA949PA-406 6mm 軸用スナップリング(ステンレス製/19個)
EA949PA-407 7mm 軸用スナップリング(ステンレス製/17個)
EA949PA-408 8mm 軸用スナップリング(ステンレス製/16個)
EA949PA-409 9mm 軸用スナップリング(ステンレス製/15個)
EA949PA-410 10mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)
EA949PA-411 11mm 軸用スナップリング(ステンレス製/12個)
EA949PA-412 12mm 軸用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-413 13mm 軸用スナップリング(ステンレス製/11個)
EA949PA-414 14mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949PA-415 15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)
EA949PA-416 16mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)
EA949PA-417 17mm 軸用スナップリング(ステンレス製/9個)
EA949PA-418 18mm 軸用スナップリング(ステンレス製/8個)
EA949PA-419 19mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)
EA949PA-420 20mm 軸用スナップリング(ステンレス製/7個)
EA949PA-421 21mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-422 22mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-423 23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
EA949PA-424 24mm 軸用スナップリング(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • d3:17.5mm  t:1.2mm  b:2.7mm\na:3.8mm  d0:2.0mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top