品番 : EA949PA-423
品名 : 23mm 軸用スナップリング(ステンレス製/6個)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 適合軸径 | 23mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 6個 | ||
| 軸用スナップリング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/28 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1291ページ | ||||
