詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PB-60

品名 : 6.0mm Eリング(ステンレス製/44個)

仕様

適合軸径 6mm 入数 44個
材質 ステンレス(SUS304 CSP)
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 20:56現在)

商品入数 44 販売単位 pk
カタログページ 1292ページ
バリエーション一覧
EA949PB-60 6.0mm Eリング(ステンレス製/44個)
EA949PB-70 7.0mm Eリング(ステンレス製/65個)
EA949PB-80 8.0mm Eリング(ステンレス製/65個)
EA949PB-90 9.0mm Eリング(ステンレス製/62個)
EA949PB-100 10mm Eリング(ステンレス製/54個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top