品番 : EA949PB-90
品名 : 9.0mm Eリング(ステンレス製/62個)
仕様
| 適合軸径 | 9mm | 入数 | 62個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304 CSP) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 62 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949PB-60 6.0mm Eリング(ステンレス製/44個) |
| EA949PB-70 7.0mm Eリング(ステンレス製/65個) |
| EA949PB-80 8.0mm Eリング(ステンレス製/65個) |
| EA949PB-90 9.0mm Eリング(ステンレス製/62個) |
| EA949PB-100 10mm Eリング(ステンレス製/54個) |
