詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PJ-120

品名 : 16-20mm スナップピン(10本)

仕様

適用径(mm) 16~20 入数 10個
サイズ(mm) d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20
l1:60、l2:30
材質 ばね鋼(亜鉛メッキ)
耐熱温度 200℃まで 重量 16g
追加説明
カタログ価格

255 (税抜)/ 281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/07/08 05:26現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1294ページ
バリエーション一覧
EA949PJ-114 9-14mm スナップピン(25本)
EA949PJ-116 10-16mm スナップピン(25本)
EA949PJ-120 16-20mm スナップピン(10本)
EA949PJ-128 20-28mm スナップピン(5本)
EA949PJ-140 28-40mm スナップピン(5本)
EA949PJ-145 28-45mm スナップピン(5本)
EA949PJ-146 30-45mm スナップピン(5本)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • サイズ(mm)\nd1:4.5、d2:16-20、d3:4、d4:20、l1:60、l2:30

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top