詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PJ-128

品名 : 20-28mm スナップピン(5本)

仕様

適用径(mm) 20~28 入数 5個
サイズ(mm) d1:6.0、d2:20~28、d3:5、d4:24
l1:85、l2:40
材質 ばね鋼(亜鉛メッキ)
耐熱温度 200℃まで 重量 33g
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 91

(2026/09/30 18:10現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1294ページ
バリエーション一覧
EA949PJ-114 9-14mm スナップピン(25本)
EA949PJ-116 10-16mm スナップピン(25本)
EA949PJ-120 16-20mm スナップピン(10本)
EA949PJ-128 20-28mm スナップピン(5本)
EA949PJ-140 28-40mm スナップピン(5本)
EA949PJ-145 28-45mm スナップピン(5本)
EA949PJ-146 30-45mm スナップピン(5本)
ウェブカタログ画像
※5個入
  • ※5個入
  • サイズ(mm)\nd1:6、d2:20-28、d3:5、d4:24、l1:85、l2:40

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top