詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PJ-14

品名 : 9-14mm スナップピン(ダブルリング/25本)

仕様

適応径 9~14mm サイズ(mm) d1:2、d2:10、d3:2.5、d4:9~14、l1:50、l2:25
入数 25個 材質 ばね鋼(亜鉛メッキ)
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 19:06現在)

商品入数 25 販売単位 袋
カタログページ 1294ページ

代替品

EA949PJ-51
  • 品番

    EA949PJ-51

  • コメント

    サイズ、入数違い

バリエーション一覧
EA949PJ-14 9-14mm スナップピン(ダブルリング/25本)
EA949PJ-20 14-20mm スナップピン(ダブルリング/25本)
EA949PJ-24 17-24mm スナップピン(ダブルリング/10本)
EA949PJ-30 18-30mm スナップピン(ダブルリング/5本)
EA949PJ-36 24-36mm スナップピン(ダブルリング/5本)
EA949PJ-40 24-40mm スナップピン(ダブルリング/5本)
EA949PJ-45 24-45mm スナップピン(ダブルリング/5本)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nd1:10、d2:10、d3:2.5、d4:9-14、l1:50、l2:25

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top