詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PJ-51

品名 : 9-14mm スナップピン(ダブルリング/10本)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) 適用径(mm) 9~14
入数 10 サイズ(mm) d1:2、d2:9~14、d3:2.5、
d4:10、l1:50、l2:25
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/19 12:23現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1294ページ
バリエーション一覧
EA949PJ-51 9-14mm スナップピン(ダブルリング/10本)
EA949PJ-52 10-16mm スナップピン(ダブルリング/10本)
ウェブカタログ画像
●入数:10個
※品番によりサイズが異なります。
  • ●入数:10個\n※品番によりサイズが異なります。
  • サイズ(mm)\nd1:2、d2:9-14、d3:2.5、d4:10、l1:50、l2:25

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top