品番 : EA949PJ-52
品名 : 10-16mm スナップピン(ダブルリング/10本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 適用径(mm) | 10~16 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10 | サイズ(mm) | d1:3、d2:10~16、d3:3.5、 d4:18、l1:62、l2:32 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/03/29 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949PJ-51 9-14mm スナップピン(ダブルリング/10本) |
| EA949PJ-52 10-16mm スナップピン(ダブルリング/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によりサイズが異なります。