品番 : EA949PJ-62
品名 : 10-16mm スナップピン(ステンレス製/10本)
仕様
| 適用径(mm) | 10~16 | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d1:3.5、d2:10~16、d3:3、d4:18 l1:60、l2:28 |
材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 8g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 114 (2026/10/13 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949PJ-61 9-14mm スナップピン(ステンレス製/10本) |
| EA949PJ-62 10-16mm スナップピン(ステンレス製/10本) |
| EA949PJ-63 16-20mm スナップピン(ステンレス製/10本) |
| EA949PJ-64 20-28mm スナップピン(ステンレス製/5本) |
| EA949PJ-65 28-40mm スナップピン(ステンレス製/5本) |
