品番 : EA949PJ-61
品名 : 9-14mm スナップピン(ステンレス製/10本)
仕様
| 適用径(mm) | 9~14 | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | d1:2.5、d2:9~14、d3:2、d4:10 l1:50、l2:25 |
材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 3g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/10/13 19:49現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949PJ-61 9-14mm スナップピン(ステンレス製/10本) |
| EA949PJ-62 10-16mm スナップピン(ステンレス製/10本) |
| EA949PJ-63 16-20mm スナップピン(ステンレス製/10本) |
| EA949PJ-64 20-28mm スナップピン(ステンレス製/5本) |
| EA949PJ-65 28-40mm スナップピン(ステンレス製/5本) |

