詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PY-10

品名 : M10 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)

仕様

材質 スチール(三価クロメート) サイズ M10
ピッチ 1.5 入数 4
六角対辺(mm) 17
並目ねじ
ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。
国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/02 00:50現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1253ページ
バリエーション一覧
EA949PY-5 M 5 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
EA949PY-6 M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
EA949PY-8 M 8 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
EA949PY-10 M10 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
EA949PY-12 M12 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
EA949PY-16 M16 ゆるみ止めナット(三価クロメート/2個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top