品番 : EA949PY-5
品名 : M 5 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個)
仕様
| 材質 | スチール(三価クロメート) | サイズ | M5 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 4 |
| 六角対辺(mm) | 8 | ||
| 並目ねじ | |||
| ゆるみ止め効果が非常に高く、その効果は半永久的です。 | |||
| 国内外から高く評価され、様々な工業分野で実績を上げています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/10 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
