詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RJ-14

品名 : 12x34mm/M5 ストレートピン

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ720-12001
外径 12mm 全長 34mm
ねじ M5 材質 スチール(SK95)
焼入焼戻、研磨仕上
(HRC55~60)
質量 28g 入数 1個
位置決めピン
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/04 18:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1214ページ
バリエーション一覧
EA949RJ-11 6x20mm/M3 ストレートピン
EA949RJ-12 8x25mm/M3 ストレートピン
EA949RJ-13 10x30mm/M3 ストレートピン
EA949RJ-14 12x34mm/M5 ストレートピン
EA949RJ-15 14x38mm/M5 ストレートピン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:12mm   B:34mm   C:4mm   E:10mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top