品番 : EA949RJ-15
品名 : 14x38mm/M5 ストレートピン
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ720-14001 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 14mm | 全長 | 38mm |
| ねじ | M5 | 材質 | スチール(SK95) 焼入焼戻、研磨仕上 (HRC55~60) |
| 質量 | 45g | 入数 | 1個 |
| 位置決めピン | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/14 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949RJ-11 6x20mm/M3 ストレートピン |
| EA949RJ-12 8x25mm/M3 ストレートピン |
| EA949RJ-13 10x30mm/M3 ストレートピン |
| EA949RJ-14 12x34mm/M5 ストレートピン |
| EA949RJ-15 14x38mm/M5 ストレートピン |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。