品番 : EA949RL-32
品名 : 5x35x 8.4mm スペーサーワッシャー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ623-08002 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(S45C) | 硬度 | HRC39~45 |
| Aサイズ | 5mm | Bサイズ | 35mm |
| Cサイズ | 8.4mm | ||
| 上下面は研磨仕上げです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/29 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
