詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RL-43

品名 : 5x50x17.0mm スペーサーワッシャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BJ623-16001
材質 スチール(S45C) 硬度 HRC39~45
Aサイズ 5mm Bサイズ 50mm
Cサイズ 17mm
上下面は研磨仕上げです。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 17:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA949RL-31 5x25x 8.4mm スペーサーワッシャー
EA949RL-32 5x35x 8.4mm スペーサーワッシャー
EA949RL-33 10x25x 8.4mm スペーサーワッシャー
EA949RL-35 5x30x10.5mm スペーサーワッシャー
EA949RL-36 5x40x10.5mm スペーサーワッシャー
EA949RL-40 5x50x13.0mm スペーサーワッシャー
EA949RL-41 10x40x13.0mm スペーサーワッシャー
EA949RL-42 10x50x13.0mm スペーサーワッシャー
EA949RL-43 5x50x17.0mm スペーサーワッシャー
EA949RL-44 5x60x17.0mm スペーサーワッシャー
EA949RL-45 10x50x17.0mm スペーサーワッシャー
EA949RL-46 10x60x17.0mm スペーサーワッシャー
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • A:5mm、B:50mm\nC:17mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top