詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949RM-113

品名 : 20x20.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TPGBA-101S
直径 20mm 高さ 20.7mm
推奨取付ネジサイズ M6 許容荷重 0.8kN
使用温度 ‐40~49℃ 材質 TPEE
(ポリエステル系熱可塑性エラストマー)
質量 3.7g
中負荷用
短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA(EA949RM-101~107)よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 04:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1234ページ
バリエーション一覧
EA949RM-112 17x18.5mm/ M5 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-113 20x20.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-114 26x27.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-115 32x32.3mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-116 37x37.6mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-117 41x41.4mm/M10 TPEダンパー(アキシアル)
EA949RM-118 42x44.5mm/M12 TPEダンパー(アキシアル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • D:20mm   L:20.7mm   d:7.9mm
  • 自由落下
  • 斜面衝突
  • 水平衝突

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top