品番 : EA949RM-114
品名 : 26x27.7mm/ M6 TPEダンパー(アキシアル)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TPGBA-102S |
|---|---|---|---|
| 直径 | 26mm | 高さ | 27.7mm |
| 推奨取付ネジサイズ | M6 | 許容荷重 | 1.35kN |
| 使用温度 | ‐40~49℃ | 材質 | TPEE (ポリエステル系熱可塑性エラストマー) |
| 質量 | 9.1g | ||
| 中負荷用 | |||
| 短いストロークで大きな荷重を受けるアキシアル型 | |||
| 衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 | |||
| ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 | |||
| 費用効率の高い性能を発揮します。 | |||
| 中間負荷のエネルギーを吸収するダンパーです。TPGBA(EA949RM-101~107)よりもやや低い負荷を要する包装機器、自動化機械などの用途に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1234ページ | ||||

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。